シートカバー300L-SC シートカバー(金網台車300品番共通取付可) エヌケーキャリーキャスター 73861629 シートカバー300L-SC シートカバー(金網台車300品番共通取付可) エヌケーキャリーキャスター 73861629 シートカバー300L-SC シートカバー(金網台車300品番共通取付可) エヌケーキャリーキャスター 73861629

シートカバー(金網台車300品番共通取付可)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73861629 品番シートカバー300L-SC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

防水・防塵・防犯に効果的で着脱が容易なシートカバーです。
両サイドはファスナー付きで開閉が簡単です。
台車の上からスッポリ被せることができ、シートの上からでもハンドルが握れます。
各台車に取付できます。*シート素材:ターポリン 色:グリーン

荷台寸法(幅)(mm)590 荷台寸法(奥行)(mm)920 ハンドル高さ(mm)760 質量(kg)1.2 用途運搬保管業務全般 グリーン 材質(シート)ターポリン

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする