エヌケーキャリーキャスター
エヌケーキャリーキャスターの 運搬機器
エヌケーキャリーキャスターの 運搬台車
エヌケーキャリーキャスターの 金網付台車
サイドバスケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73861638
品番
サイドバスケット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
引っ掛けフックの付いた「サイドバスケット」です。
間口×奥行共に広く、A4サイズに適合した使い易いサイズです。
着脱も簡単です。
荷台寸法(幅)(mm)
272
荷台寸法(奥行)(mm)
82
ハンドル高さ(mm)
202
質量(kg)
0.8
用途
運搬保管業務全般
網目(mm)
5×5
注意
※コーテイング仕上げです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません