シャッターガード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73861918 品番 SG-250 シルバー
参考基準価格(税別)¥42,900 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

手動式軽量シャッターの内側に設置することで、台風などの強風、あるいは盗難などからシャッターを守り、大切な財産を守ることができます。
シャッターガードは、未装着のシャッターに比べ、その耐風圧強度を3倍以上に高めることが可能。
強度試験を実施。風速45m相当まで絶える事が実験により証明されています。
シャッターにキズが付きにくいよう、アンカー部を樹脂製にしています。
シンプルな構造で扱いやすく、軽くて、女性や高齢者でも簡単に確実に設置できます。
2007年度 グッドデザイン賞受賞
国内製造、リサイクル性を考慮したアルミ素材を使用。
特許第3912794号を取得 国際特許出願中

用途
国産の手動式軽量シャッター。
シャッター1枚の横幅が1.4〜3m、高さが3mまでのもの。
スラットの断面上があるもの。
上記内容にあてはまれば、シャッターメーカーに関係なく取付可能です。
付属品シャッターガードホルダー×2、防犯用シール×4 材質インナー部/アルミ合金押出形材、アウター部/アルミ合金押出形材、アンカー部/ABS樹脂 長さ(mm)2500〜3200(収縮〜伸長) 幅(mm)インナー部/36.7、アウター部/42.0 シルバー 高さ(mm)インナー部/46.2、アウター部/53.0 質量(g)3490
注意
※アルミ製シャッター、電動シャッター、一部防風シャッターへの設置は不可。
※シャッターをしっかり床面まで降ろし、すき間なく閉めてから設置して下さい。
※必ずシャッター、中柱のロックをかけてご使用ください。
※シャッターのスラット部にアンカー部をきちんと奥まで差し込み、十分に伸ばしてご使用下さい。
※ノブは最後までしめて、本体のアウターとインナーが動かないように固定して下さい。
※シャッターガードをシャッターの上部に設置する際は足場をしっかり確保してから作業して下さい。転落や負傷につながります。
※一般住宅の窓用シャッターには設置できませんのでご注意ください。
※6cm以上のピッチ幅が必要です。
※企業様名義の住所しか配送できません。個人宅には配送できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする