※形状画像

EA468CJ-135A 640x640x80mm 洗濯機用防水パン エスコ 73865777 EA468CJ-135A 640x640x80mm 洗濯機用防水パン エスコ 73865777

640x640x80mm 洗濯機用防水パン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73865777 品番EA468CJ-135A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
穴なしタイプ
ビス、キャップ付き
材質PP 寸法(mm)640(W)×640(D)×80(H) 型番426-426-W 耐荷重(kN)約3.4 ※洗濯機脚4点支持 アズワン品番64-2212-03
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする