エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
649x439x340mm/76.0L 折畳コンテナ(青)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73866023
品番
EA506AA-521
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,326
販売価格(税別)
¥
6,660
バスケットに入れる
仕様
積み重ね可能
ペタンコシリーズ
従来型オリコンと比較してより軽量、薄型に。ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流費削減になります。
4辺及び両短辺上枠両端部及びフタにラベル剥離用線シボ面有
寸法(mm)
外寸:649×439×340(H)
内寸:600×406×313(H)
有効内寸:600×405×313(H)
容量(L)
76
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
649×439×340
色
ブルー
折りたたみ時高さ(mm)
71
材質
ポリプロピレン
圧縮荷重(kN[kgf])
8.87(904)
アズワン品番
64-2214-51
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880