※使用写真

EA519CH-11 チューブレスタイヤ取り外し工具 エスコ 73866459 EA519CH-11 チューブレスタイヤ取り外し工具 エスコ 73866459 EA519CH-11 チューブレスタイヤ取り外し工具 エスコ 73866459 EA519CH-11 チューブレスタイヤ取り外し工具 エスコ 73866459 EA519CH-11 チューブレスタイヤ取り外し工具 エスコ 73866459

チューブレスタイヤ取り外し工具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73866459 品番EA519CH-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥122,650
販売価格(税別)
111,500

ホイールやタイヤを地面から持ち上げることなくタイヤの取り外しができます

用途タイヤ取り外し用 仕様22.5、24.5インチのチューブレスタイヤ、最大330mm幅のホイールを素早く取り外す事ができます。 適合トラック用 材質スチール 軸径(Φmm)33.5 全長(mm)1370 質量(kg)10 先端幅(mm)50 アズワン品番64-2215-95
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする