1200x745mm/1.0ton ドーリー(アルミ製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73866513 品番EA520AD-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥119,790
販売価格(税別)
108,900
車輪
自在×2(方向規制切替)、
自在×4(ブレーキ付)
耐荷重(kg)1000 荷台寸法(mm)1200×745 床面高さ(mm)250 質量(kg)28 仕様ブレーキ付 車輪径(Φmm)150(硬質ウレタン車) 材質(荷台)アルミ合金
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする