エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの パレットトラック
250x320mm/200kg ハンドトラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73866748
品番
EA520FD-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,280
販売価格(税別)
¥
34,800
バスケットに入れる
円形状ロール等も運搬できます
耐荷重(kg)
200
フォーク最低高さ(mm)
200
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム
仕様
頑丈な溶接構造
質量(kg)
11
車輪径(Φmm)
260
車輪幅(mm)
70
全幅(mm)
570
全高(mm)
1150
荷台寸法(mm)
320×250
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
【お客様組立品】
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880