エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
400x 720mm/ 80kg テーブルリフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73866766
品番
EA520XA-0
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,200
販売価格(税別)
¥
92,000
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
80
テーブル寸法幅(mm)
400
テーブル寸法奥行(mm)
720
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
37
材質(車輪)
ゴム
仕様
油圧シリンダー
ストローク(mm)
970
全長(mm)
950
押手高さ(mm)
800
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
400×720
アズワン品番
64-2216-64
揚高(mm)
310〜1280
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880