エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
400x 720mm/150kg テーブルリフト(ハンドル無)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73866845
品番
EA520XC-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,340
販売価格(税別)
¥
69,400
バスケットに入れる
仕様
持ち手をなくしたハンドルレスタイプ
パネルや柱など、長尺商品の積載に最適です。
油圧シリンダー
ブレーキ付自在キャスター
フットペダル式
過負荷防止装置付
耐荷重(kg)
150
テーブル寸法幅(mm)
400
テーブル寸法奥行(mm)
720
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
25
材質(車輪)
ゴム
ストローク(mm)
485
全長(mm)
950
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
400×720
アズワン品番
64-2216-76
揚高(mm)
235〜720
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880