エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの バイス
エスコの その他バイス
150mm ミーリングバイス(回転台付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73866933
品番
EA525DH-27
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は187,200円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥166,100
販売価格(税別)
¥
151,000
バスケットに入れる
回転ベースは必要に応じて取り外し可能です
仕様
360度回転ベース
質量(kg)
33.1
高さ(mm)
170
材質(本体)
鋳鉄
奥行(mm)
(口)50.8
最大開口(mm)
152
口幅(mm)
150
アズワン品番
64-2218-52
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880