エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 特殊ハンマー
3.6kg/60mm 銅大ハンマー(グラスファイバー柄)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73868769
品番
EA575EW-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
頭:銅
柄:ファイバーグラス
寸法(mm)
頭径:60
全長:872
仕様
銅ヘッドなので火花が出ず安全です。
質量(kg)
3.6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73868769
EA575EW-1
73870494
EA643DA-106
3600g/700mm ハンマー(ノンスパーキング・銅製)
エスコ
1個
¥
34,000
税込
¥
37,400
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)