EA650RB-12A 195x1323mm ガーデンレーキ(木柄/3本組) エスコ 73870808 EA650RB-12A 195x1323mm ガーデンレーキ(木柄/3本組) エスコ 73870808 EA650RB-12A 195x1323mm ガーデンレーキ(木柄/3本組) エスコ 73870808 EA650RB-12A 195x1323mm ガーデンレーキ(木柄/3本組) エスコ 73870808

195x1323mm ガーデンレーキ(木柄/3本組)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(3本) 注文コード73870808 品番EA650RB-12A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,131
販売価格(税別)
9,210
仕様
8本爪タイプ
除草後の集草や整地作業
狭いところでの集草や整地作業に便利です
材質
頭部:スチール
柄部:天然木
全長(mm)1323 質量(g)900 柄の形状(手元)丸型 型番154761 板厚(mm)(頭部)4.5 爪数(頭部)8本 頭部高さ(mm)83 先端幅(mm)195 アズワン品番64-7907-24
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする