エスコ
エスコの 電気測定
エスコの 検電器/検相器
エスコの 検電器
[AC] 150.0KV-287.5KV 特高検電器(伸縮式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
73871185
品番
EA707DH-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,480
販売価格(税別)
¥
96,800
バスケットに入れる
仕様
収納袋付
絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群
検知部はバネになっており衝撃を緩和
音響発光
防滴
伸縮式
検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。
質量(g)
約1030
全長(mm)
1295〜5055
使用温度範囲(℃)
-10〜+50
電源
LR44(1.5V)×2個
漏洩電流
絶縁耐力試験時100μA以下/1ヶ所
型番
HST-250
周波数
50/60Hz
使用電池
アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個
検電範囲(V)
AC150k〜287.5k
電池寿命
連続動作状態約4時間
アズワン品番
64-2255-81
絶縁耐力
絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた8ヶ所)
定格動作開始電圧(V)
裸線:20k±20%
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880