※形状画像
エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの はしご
エスコの 3連はしご
7.90-8.04m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73874299
品番
EA902NC-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥239,470
販売価格(税別)
¥
217,700
バスケットに入れる
仕様
アルミ合金製
アウトリガー付
立てかけ角度がわかる側面シール付
上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ
操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。
手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。
安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。
全長(m)
7.90〜8.04
縮長(m)
3.32
質量(kg)
22.6
最大使用荷重(kg)
130
材質
アルミ合金
ピッチ(mm)
(段)329
段数
24
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000