エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 三脚脚立
1.44m [園芸用] 脚 立(アルミ製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73874457
品番
EA903AR-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,570
販売価格(税別)
¥
28,700
バスケットに入れる
仕様
大型支柱で昇降時の作業性と安全性を確保しています。
コンパクト設計で脚元が軽トラックの荷台に収まります。
最大使用高さ(m)
0.85
天板高さ(m)
1.44
全高(cm)
155
質量(kg)
5.4
材質
アルミ合金
段数
5
踏ざん踏面幅(mm)
90
天板寸法(mm)
403×131
型番
KWX-150
穴数
(調整穴)2
踏ざん間隔(mm)
292
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
838×183×1550
最大使用荷重(kg)
100
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
838×1054
穴ピッチ(mm)
150
アズワン品番
64-2274-92
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880