※使用写真
エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 踏み台
エスコの 上わく付踏み台
0.87m/4段 セーフティーステップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73874798
品番
EA905EA-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,020
販売価格(税別)
¥
38,200
バスケットに入れる
工具トレー付安全バーで便利×安定!高耐荷重×幅広ステップの安全設計!
天板高さ(m)
0.87
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
540×120×1390
質量(kg)
9.07
最大使用荷重(kg)
170
仕様
工具トレー付安全バーで便利×安定!高耐荷重×幅広ステップの安全設計!
段数
4段
全高(mm)
1570
設置寸法・奥行(mm)
1100
設置寸法・幅(mm)
540
アズワン品番
64-2275-28
収納寸法・幅(mm)
540
収納寸法・奥行(mm)
120
収納寸法・高さ(mm)
1390
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880