※使用写真
エスコ
エスコの ブルーシート・UVシート類
エスコの UVシート
5.4x7.2m UVシート[#4000]
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73874868
品番
EA911AB-73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,770
販売価格(税別)
¥
20,700
バスケットに入れる
仕様
ハトメ付(アルミ製)
耐候剤を添加し、長期間(3〜4年)の使用が可能です。
日本製
材質
ポリエチレン
形状
折りたたみタイプ
厚さ(mm)
0.36
厚さ
#4000
番手
#4000
呼び寸法(縦×横)(m)
5.4×7.2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880