エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ワイパー
エスコの 水切りワイパー・ドライワイパー
2.39-6m ウィンドウウォッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73876259
品番
EA928AY-174A
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,900円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,380
販売価格(税別)
¥
25,800
バスケットに入れる
微細な起毛布でガラス表面に水や洗剤の希釈液をムラなく広げられます。
ハンドルは最長6mまで伸長可能。高所窓清掃の必需品
仕様
ウィンドウモップとワイパーのセットです。
高所作業用として、長さが調整できる。
ハンドルは最長6mまで伸長可能。高所窓清掃の必需品
質量(g)
ハンドル:約1400
、モップ:230
、ワイパー:280
材質
ハンドル:アルミ、モップ 毛材:アクリル ワイパー:合成ゴム
寸法(mm)
ハンドル:2390〜6000、モップ幅:500、ワイパー幅:450
段数
3段
到達距離(m)
7.65
アズワン品番
64-2280-27
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880