※エスコ寸法図
エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブルモール
エスコの モール
117mmx2.0m ワゴンモール(グレー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73877083
品番
EA947HM-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,174
販売価格(税別)
¥
8,340
バスケットに入れる
仕様
床面への屋内配線の保護に最適です。
台車などがスムーズに通過できます。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
テープ付
材質
PVC
色
グレー
寸法(幅W×高さH)(mm)
117×23.5
全長(m)
2
耐荷重N(kgf)
1960(200)
サイズ(mm)
b1:36、h:17.5
アズワン品番
64-2285-37
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880