※使用写真

EA954HC-435 700x700x500mm プリンターラック(キャスター付) エスコ 73878465 EA954HC-435 700x700x500mm プリンターラック(キャスター付) エスコ 73878465

700x700x500mm プリンターラック(キャスター付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73878465 品番EA954HC-435
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,900
販売価格(税別)
39,000
仕様
アジャスター付
中棚は3段階で高さを変更できます。
総耐荷重(kg)100 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)(重量)19.9 耐荷重(kg)100 キャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2 天板耐荷重(kg)一番上の棚板:80 上から二番目の棚板:20 上から三番目の棚板:20 型番LPS-T7070L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×700×500〜520 アズワン品番64-2289-52
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
【お客様組立品】

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする