ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの ビットホルダー
クイックホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73879216
品番
AQH-G
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
多数掛けに最適な軽量ホルダー。
プラスチックを用いた軽量設計。
ソケットやビットの持ち運びに便利。
6.35mm六角軸の各種先端工具を取りつけできます。
色
緑
用途
建築・足場組立、電設、内装、看板取付など様々な作業に。
材質
本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄
商品説明動画
ANEX_クイックホルダー(AQH),クイックホルダー用キーアダプター(AQH-KA)
参考になった