ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの ビットホルダー
クイックホルダー 3本セット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
73879243
品番
AQH-S1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
多数掛けに最適な軽量ホルダー。
プラスチックを用いた軽量設計。
ソケットやビットの持ち運びに便利。
6.35mm六角軸の各種先端工具を取りつけできます。
用途
建築・足場組立、電設、内装、看板取付など様々な作業に。
セット内容
クイックホルダー(緑、黄、赤)、カラビナ
材質
本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄、カラビナ:アルミ
商品説明動画
ANEX_クイックホルダー(AQH),クイックホルダー用キーアダプター(AQH-KA)
参考になった