※形状画像

EA956XE-66A 1258x400x365mm ベンチ(背無/青) エスコ 73879305 EA956XE-66A 1258x400x365mm ベンチ(背無/青) エスコ 73879305

1258x400x365mm ベンチ(背無/青)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード73879305 品番EA956XE-66A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,650
販売価格(税別)
21,500
仕様
脚部折りたたみ式・組立てがワンタッチ
省スペースでの収納が可能
材質
座面:ポリプロピレン(再生樹脂)
脚:スチールパイプ(粉体塗装)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1258×400×365 本体質量(kg)9.2 幅(mm)1258 質量(kg)約9.2 高さ(mm)365 奥行(mm)400 耐荷重(kg)約250(均等に座った時) 収納サイズ約1258×400×100mm
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする