ジョイントボックス

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73879706 品番BWD1
参考基準価格(税別)¥42 販売価格(税込) ¥45
販売価格(税別)
41
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。
結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。
結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。
上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。
下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。
BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。

材質ポリプロピレン 半透明 適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C ケーブル2C・8本相当まで(推奨)
注意
※BWD2は保持部を内側に折りたたんでからご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:371

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73879715
2025-11-08
用途:
配線カバー
製造業

配線接続部のカバーとして。淵を折り返すだけで簡単に保持出来るので簡単安心です。ネジ、ビス止め用の穴も開いています。便利です。

対象商品:
57836152
2025-08-09
用途:
電気工事配線接続箇所の保護
たなか総合技術研究所 様

今までは商品名でナイスハットを使ってました。丸型なので結線処理後丸く花びらの様に整えて被せてましたが、この製品は縦の楕円形なので結線処理後そのまま被せられ作業効率が良いです。狭い場所でも施工が楽になりました。

2025-07-21
用途:
配線途中のジョイント部分の絶縁保護
近藤ガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

クリヤーで内部が見えるのが良い、安価で気兼ねなく使える

対象商品:
57836152
2024-05-16
用途:
配線の引き直し用

使いやすい製品が手ごろな値段で入手でき、助かりました。

対象商品:
73879706
2024-02-18
用途:
配線作業

価格も安く、小型でとてもよい。常備品にしたいと思う。

対象商品:
57836152
2024-04-03
用途:
天井裏でのケーブルのジョイント保護に。
建設業・工事業

大きさも種類があるので安くて使いやすくてとても良い。

対象商品:
73879715
2022-06-10
用途:
電線のジョイントボックスとして
その他業種

円柱のタイプだと電線をはいだところが隠れないことがあり、
このタイプだとしっかり隠れるのでかなりおすすめです。

対象商品:
57836152
2021-10-16
用途:
電線繋いだ後に

繋いだ後に真っ直ぐのまま被せておけるので、楽です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする