直線レースウェイ・蓋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 表面処理(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき処理 注文コード73879864 品番DPF1
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は表面処理・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
全長(m)2 質量(kg/m)0.54 材質JIS G3302溶融亜鉛めっき鋼板 質量(kg)1.08 適合規格(PS)E 表面処理(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき処理
注意
※端面は鉄素地が露出しているので赤錆が発生しますが、端面のめっき層がなくなるまで腐食が進行することはありません。
※個人宅への配送は出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする