ワイヤースリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73879926 品番EA981WK-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,330
販売価格(税別)
10,300

トゲが全くありません。
荷物の下から引抜きが容易です。

仕様
トゲが全くありません。
荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)5.12 長さ(m)10 全長(m)10 破断荷重(t)6.7 ロープ径(Φmm)12 アズワン品番64-2293-89
注意
※注意事項
・つり角度はできるだけ60°以内にしてください。
つり角度が大きくなると玉掛索に大きな張力がかかり危険です。
・フック部等でロープを小さく曲げると強度が低下します。
大きくできない場合は、低下率を考慮して玉掛索を選定してください。
・玉掛索は1本つりで使用しないでください。
吊荷が回転したり、加工部(特に巻差しの部分)が抜けたりして危険です。
・ロープのねじれや曲がりが発生したら、修正しキンクさせないようにしてください。
・玉掛索は消耗品です。廃棄基準を超えた物は絶対使用しないでください。
強度が著しく低下しているので大変危険です。
必ず保守及び日常点検、定期点検を施し、損傷の程度を常に把握してください。
・酸やアルカリの腐食雰囲気や139℃を超える高温雰囲気では使用しないでください。腐食、熱影響等により強度が低下し危険です。
・急激な衝撃荷重がかからないようにしてください。
・玉掛索を鋭い角で曲げないよう、必要な場合は当て物をしてください。
・玉掛索は電気溶接作業等でスパークさせないでください。強度が低下し危険です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする