ギボシスリーブ 後入れ

(28件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 73880537 品番 -
販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。また後入れタイプですので、電線と端子の接続後にご使用いただけます。

タイプオス 用途端子圧着後の絶縁に 仕様0.5〜2.0sq 材質PVC 透明
注意
※電線と端子の接続の際に電線に先に通すかもしくは、電工ペンチで確実にかしめた後、端子を挿入してください。
※定期的に確認し異常があれば交換してください。
※本製品は自動車用です。

商品説明動画

ギボシスリーブ 後入れ.
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-26
用途:
配線

端子を付ける時、たまにスリーブを入れるの忘れてしまい、やり直す事があるため購入しました
軟らかいので後入れが楽です、抜けて来ることもないようなので良い商品です

1人が参考にしています
対象商品:
73880537
2024-03-15
用途:
配線の作業に使っております

太い配線(スピーカーケーブル等)にギボシを付ける時、後入れの方が楽ですね。

特に改善する点も無く普通に使えてます。
後入れタイプは、意外と売ってない場合がありますので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
73880537
2024-06-15
用途:
配線時
自動車・二輪車・自転車関連業

気を付けてないとスリーブを入れ忘れるので後入れできるタイプだったので購入してみました。オス、メスを購入しましたがオス側が若干黄ばみがあるかなと思うので-1です。メス側も黄ばんでいれば気が付かなかったかもです。

対象商品:
73880537
2024-03-28
用途:
新車電装品取り付け

新車電装部品の取り付け作業時に同じような後入れギボシスリーブを探しておりました 違和感なくて助かります

対象商品:
73880537
2024-04-22
用途:
車のカスタム等
吉田興業 様 (建設業・工事業)

一番使用頻度が高い部品です。
いつもモノタロウにて購入しています。

対象商品:
73880537
2023-07-19
用途:
配線加工に
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウのギボシ端子は、板厚が薄く使用感がイマイチだが、このスリーブは、柔らかさとフィッティングが凄く良い!オススメです。

対象商品:
73880546
2023-05-21
用途:
カーオーディオやナビの接続に
Trouble Shooting House 様

社外品の車種別ハーネス等は殆どが
この後入れタイプのギボシを使用しています。

ですがユーザーさんは
一般的な先入れタイプを
使用される場合が圧倒的に多く
稀にこれらが劣化して
篏合が緩くなっていたり
引き抜く際に破損したりと言った場合の
交換品として使用しています。

一般市場での販売はほぼ無いので大変助かっています。

対象商品:
73880537
2022-10-10
用途:
愛車の配線作業に。
製造業

何度作業してても、スリーブの入れ忘れをしてしまうが、これは後入れなので助かります。価格も高くないので、満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする