※使用写真

EA983FT-71A 78x432x787mm LED方向指示灯(赤) エスコ 73880757 EA983FT-71A 78x432x787mm LED方向指示灯(赤) エスコ 73880757 EA983FT-71A 78x432x787mm LED方向指示灯(赤) エスコ 73880757

78x432x787mm LED方向指示灯(赤)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73880757 品番EA983FT-71A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,700
販売価格(税別)
27,000
仕様
点滅、流動切替式
光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。
PP製コーナー付きで、安定した積み重ねが可能です。
電源
単1電池×2本
(別売:EA758YA-0(2本))
寸法(mm)787(W)×78(D)×432(H) 質量(kg)4 光源高輝度レッド32個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする