ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
フラットHバーポイント(M8)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73880896
品番
FPB
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
色
クローム
呼び外径(mm)
19
材質
(本体)真鍮、(ボルト)スチール
芯径(mm)
10
ねじ規格
M8(1.25P)