※使用写真
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの マグネットリフター
1000kg マグネットリフター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73881168
品番
EA984CD-54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥443,800
仕様
ホイストやクレーンに引っ掛けるだけで場所を選ばず使用できます。
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付
オン・オフの切り替えは手動です。
吊上能力(kg)
鋼板:1000、丸鋼:400
質量(kg)
36.5
寸法(mm)
391×136×216(H)
穴径(Φmm)
フック:59×52
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880