※使用写真
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊りクランプ
エスコの レール吊クランプ
220-300mm 丸棒吊クランプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73881186
品番
EA984DS-300A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥121,440
販売価格(税別)
¥
110,400
バスケットに入れる
仕様
吊上物が着地し、ワイヤーを緩めることで開放します。
ロックが自動的にかかり、作業性は抜群です。
使用荷重(t)
0.5
クランプ範囲(mm)
Φ220〜300
全長(mm)
619
質量(kg)
15
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880