ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の チャンネルサポート/棚柱/バー
Hバーエンダーステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73881194
品番
SUS-HEB
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
挿入式エンドパーツ
Hバーステンレス25(SUS-HB-25)の両端処理用化粧メタルフタ
呼び
25
材質
(本体)SUS304、(板バネ)SUS301)
色
ステンレスヘアーライン
ねじピッチ(mm)
1.25
ねじ寸法
M8
適合パイプ
SUS-HB-25
RoHS指令(10物質対応)
対応