エスコ
エスコの 各種パレット
エスコの パレット
1000x1000x144mm/パレット・PP製(2枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
73881195
品番
EA985P-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,230
販売価格(税別)
¥
19,300
バスケットに入れる
仕様
片面使用型
(片面使用型製品)表面と裏面で形状の異なるパレットです。
表面は荷物の積載用にフラット形状。裏面は「田」の字形状になっています。裏面の「田」の字はハンドリフトのキャスター逃げ孔として機能し、ハンドリフトでの搬送が可能です。強度を保持しつつ、軽量化を図ったパレットです。
(4方差し製品)4方向からフォークリフトの爪が差し込めるパレットです。4方向のどこからでも差し込み、搬送が可能な為、狭い倉庫内でも使いやすいパレットです。
(ハンドリフト対応製品)ハンドリフトを使用した搬送が可能なパレットです。
ハンドリフトは手軽に使用でき狭い場所でも取り回しが楽に行えます。パレットに積載された大量の荷物を簡単に搬送可能です。
積載荷重(kg)
静荷重:2000
動荷重:1000(荷崩れ防止対策時)
材質
リサイクルポリプロピレン
色
ブラック
幅(mm)
(差込口)260
質量(kg)
10
サイズ(mm)
1000×1000×144(H)
アズワン品番
64-2296-59
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880