※エスコ寸法図
エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
160mm キャスター(固定金具/ソフトラバー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73881256
品番
EA986GA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,867
販売価格(税別)
¥
8,970
バスケットに入れる
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様
固定車輪
ローラーベアリング
プレート取付け型
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
材質
金具:スチール、車輪:軟質ゴム
寸法(mm)
(車輪径×幅)160×40
全高(mm)
195
耐荷重(kg)
70
耐熱温度(℃)
-25〜80