※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1巻(500m) 公称断面積(mm2)0.0804 注文コード73881316 品番SSX10516 AWG28
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は公称断面積・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る

絶縁体にフッ素樹脂(FEP)を使用。
耐熱・耐寒・耐油・耐溶剤性に優良。
UL VW-1の難燃対応。

公称断面積(mm2)0.0804 導体外径(Φmm)0.38 用途誘電、誘電体損失が小さく、伝送速度アップを要する電気回路に最適。 仕上外径(mm)0.78 絶縁体厚さ(mm)0.2 導体構成(本/mm)7/0.127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする