※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 電線/ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の FA用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 固定用ケーブル
定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(500m)
公称断面積(mm
2
)
0.128
注文コード
73881447
品番
SSX10516 AWG26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
公称断面積・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
絶縁体にフッ素樹脂(FEP)を使用。
耐熱・耐寒・耐油・耐溶剤性に優良。
UL VW-1の難燃対応。
公称断面積(mm
2
)
0.128
導体外径(Φmm)
0.48
色
Y/G(緑地に黄色3本)
用途
誘電、誘電体損失が小さく、伝送速度アップを要する電気回路に最適。
仕上外径(mm)
0.88
絶縁体厚さ(mm)
0.2
導体構成(本/mm)
7/0.16
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表