※形状画像

EA116SK AC100V/0.75kw/50.60Hz エアーコンプレッサー(タンク30L エスコ 73883593 EA116SK AC100V/0.75kw/50.60Hz エアーコンプレッサー(タンク30L エスコ 73883593 EA116SK AC100V/0.75kw/50.60Hz エアーコンプレッサー(タンク30L エスコ 73883593 EA116SK AC100V/0.75kw/50.60Hz エアーコンプレッサー(タンク30L エスコ 73883593

AC100V/0.75kw/50.60Hz エアーコンプレッサー(タンク30L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73883593 品番EA116SK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,640
販売価格(税別)
62,400
仕様
塗装、エアーツール、空気入れ等に
オイルレス
アルミ製タンクでさびにくい。
ハンドルと車輪がついて持ち運びがしやすい。
電流(A)
6.8(50Hz)
、8.4(60Hz)
消費電力(W)
780(50Hz)
800(60Hz)
接続口
Rc1/4ワンタッチカプラー
エアーコック付
吐出空気量(L/min)150/165 最高使用圧力(MPa)0.78 出力(kW)0.75(1HP) 電圧(V)AC100 50/60Hz 騒音値(dB)72 タンク容量(L)30 質量(kg)15.8 寸法(mm)600(W)×350(D)×570(H) コード長さ(m)約2 連続使用時間最大10分 使用環境温度(℃)5〜40 防塵防水性能IP20、非防水 アズワン品番64-7817-75
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする