※形状画像
エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 洗濯機用品
エスコの 排水部材
640x640x120mm 洗濯機用防水パン(水栓無)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73884257
品番
EA468CJ-170A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,650
販売価格(税別)
¥
21,500
バスケットに入れる
仕様
水栓無
洗濯機を設置した状態でも排水トラップを取外し、掃除ができます。
トラップ(EA468CJ-71、EA468CJ-72)は別売です。高圧洗浄を行う場所では、目皿が簡単に取り外せて作業が容易なトラップを推奨します。
付属品
ビス、キャップ
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
640(W)×640(D)×120(H)
色
ホワイト
型番
426-411-W
耐荷重(kN)
2.9(洗濯機脚4点支持)
アズワン品番
64-7852-19
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880