曜日別特売
EA470BT-12 Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコ 73884293

Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73884293
品番
EA470BT-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥140,030
販売価格(税別)
¥127,300
仕様
レバーハンドル
可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。
材質(本体)
ステンレス
最高使用圧力(MPa)
1.96(常温~60℃)
材質(ボール)
ステンレス鋼(316SS)
使用流体
水・ガス・油
材質(フタ)
ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
バルブ
ボール弁(三方四面シート/Lポート)
ねじサイズ
Rc1・1/4”
材質(弁箱)
ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)
ステンレス鋼(316SS(4))
ボア径
レデューストボア型
バルブ種類
ボールバルブ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする