※形状画像

EA520EZ-100 1500x750x10mm 肩吊り エスコ 73884485 EA520EZ-100 1500x750x10mm 肩吊り エスコ 73884485 EA520EZ-100 1500x750x10mm 肩吊り エスコ 73884485

1500x750x10mm 肩吊り

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73884485 品番EA520EZ-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,330
販売価格(税別)
10,300
仕様
肩にベルトを掛けて荷物の運搬の負荷を軽減できます。
アジャスター付でベルトの長さを調整できます。
寸法(mm)
本体:1500(W)×750(D)×10(t)
テトロン混紡ロープ:40
材質キルティングマット(表面ポリエステル、綿 中身反毛綿) 質量(kg)約2 ベルト幅(mm)40 ベルト長さ(mm)2230 耐荷重(kg)約70 アズワン品番64-7862-94
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする