※形状画像

EA520HB-2 375x190mm/135kgハンドトラック兼用カート エスコ 73884519 EA520HB-2 375x190mm/135kgハンドトラック兼用カート エスコ 73884519 EA520HB-2 375x190mm/135kgハンドトラック兼用カート エスコ 73884519 EA520HB-2 375x190mm/135kgハンドトラック兼用カート エスコ 73884519 EA520HB-2 375x190mm/135kgハンドトラック兼用カート エスコ 73884519

375x190mm/135kgハンドトラック兼用カート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73884519 品番EA520HB-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,160
販売価格(税別)
35,600

ハンドルの高さを調整でき、さらにハンドル位置を変えることでカートにもなります

耐荷重(kg)135 フォーク最低高さ(mm)135 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム 仕様コンパクト形状 材質フレーム:ナイロン、ハンドル/荷台:スチール 寸法(mm)【ハンドル/3段階調整可能】高さ:1020、1180、1460、穴ピッチ:1020から1180まで(約160)、1180から1460まで(約280) 質量(kg)7.7 車輪径(Φmm)200・70 全幅(mm)400 全高(mm)1020〜1460 荷台寸法(mm)180×370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×1020〜1460 材質(ハンドル)スチール アズワン品番64-7862-65
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする