※形状画像
エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ナイロンロープ
14mmx200m ポリエチレンロープ(クロス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
73885596
品番
EA628HD-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥55,660
販売価格(税別)
¥
50,600
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
14
長さ(m)
200
材質
ポリエチレン
質量(kg)
19.8
種類
クロス打
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×260
引張強度(kN)
31.8
アズワン品番
64-7902-45
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880