ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
Panasonic(パナソニック)
プログラマブルコントローラFP0R
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
-
プログラムメモリ容量
16000ステップ
制御点数
コントロールユニットのみ:10点(入力6点、出力4点)、増設時1 コントロールユニットと同じ出力タイプで構成する場合:最大58点、増設時2 リレー/トランジスタ混在の場合:最大106点
注文コード
73885805
品番
AFP0RC10RS
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・プログラムメモリ容量・制御点数
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
タイプ
入出力リレー
種類
コントロールユニット
電圧(V)
19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)
定格電圧(V)
DC24
端子形状
端子台
耐電圧
入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)
漏洩電流
-
保存温度(℃)
-40~70
機能
特殊:高速カウンタ(HSC)、パルスキャッチ入力/割り込み入力、割り込みプログラム数、定時割り込み、コンスタントスキャン、RS-232Cポート、RS-485ポート
応答時間
入力:20μs以下 入力時定数(0.1~64ms)設定可能、出力:OFF→ON/約10ms、ON→OFF/約8ms
消費電流(mA)
100以下
入力インピーダンス(Ω)
約9.1k
絶縁方式
フォトカプラ
電流(mA)
2(最小ON)、1.2(最大OFF)
周囲湿度(%RH)
保存:10~95(at25℃ 結露なきこと)
使用周囲湿度
10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと)
定格負荷電圧(V)
-
耐ノイズ
1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)
使用電圧範囲(V)
DC21.6~26.4
演算処理速度(μs/命令)
3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~
命令
基本命令:約110種類、応用命令:約210種類
プログラムメモリ
フラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)
雰囲気
使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。
コモン仕様
入力:6点 1コモン、出力:2点1コモン+1点1コモン+1点1コモン
電圧許容範囲(V)
20.4~28.8 DC
耐振動
5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s
2
1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間
周囲温度(℃)
保存:-40~70℃
最大負荷電流(A)
-
制御点数
コントロールユニットのみ:10点(入力6点、出力4点)、増設時1 コントロールユニットと同じ出力タイプで構成する場合:最大58点、増設時2 リレー/トランジスタ混在の場合:最大106点
定格制御容量
2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A)
機械的寿命
2000万回以上
ラベル数
(JMP+LOOP)256点
供給電流(mA)
-
絶縁抵抗
入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上
定格入力電流(mA)
約2.6(24V DC時)
許容瞬時停電時間(ms)
5(20.4V DC時)、10(21.6V DC以上)
プログラムメモリ容量
16000ステップ
出力形式
1a出力
電圧降下(V)
-
サージキラー
なし
耐衝撃
147m/s
2
以上 XYZ各方向 4回
プログラム仕様
リレーシンボル方式/サイクリック演算方式
電気的寿命
10万回以上
演算用メモリ
リレー:内部リレー(R)4096点、リレー:タイマ/カウンタ(T/C)1024点、メモリエリア:データレジスタ(DT)12315ワード、メモリエリア:インデックスレジスタ(IX、IY)14ワード(IO~ID)
マスタコントロールリレー(MCR)
256点
微分点数
プログラム容量分
ステップラダー数
1000工程
サブルーチン数
500サブルーチン
使用周囲湿度(%RH)
10~95(結露なきこと)
保存湿度(%RH)
10~95(結露なきこと)
入力インピーダンス(kΩ)
約9.1
制御機器・PLC・リレー の新着商品
ページ: 1/ 3
CPUユニット
omron(オムロン)
税込
¥
373,780
¥
339,800
バスケットへ
CC-Link IEフィールドネットワークBasicリモートI/Oユニット
三菱電機
税込
¥
29,678
~
¥
26,980
~
GOT3000用VPN接続機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
8,468
~
¥
7,698
~
GT SoftGOT3000 用GOT Mobile機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
102,278
~
¥
92,980
~
GOT3000用パソコンリモート操作機能(Ethernet)ライセンス
三菱電機
税込
¥
24,178
~
¥
21,980
~
GOT3000用マルチメディア機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
32,978
~
¥
29,980
~
GT SoftGOT3000用ライセンス
三菱電機
税込
¥
131,780
~
¥
119,800
~
GOT3000用VNCサーバ機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
24,178
~
¥
21,980
~
GOT3000用GOT Mobile機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
32,978
~
¥
29,980
~
Q ラージ出力ユニット
三菱電機
税込
¥
49,478
~
¥
44,980
~
継続製品
CONTEC(コンテック)
税込
¥
75,878
¥
68,980
バスケットへ
75ΩBNC型終端抵抗器
カナレ電気
税込
¥
13,178
~
¥
11,980
~
Feather RP2350(HSTXポート付き)
Adafruit
税込
¥
3,188
¥
2,898
バスケットへ
4GPi ラズベリーパイ専用LTE通信モジュール
メカトラックス
税込
¥
39,578
¥
35,980
バスケットへ
有線ネットワーク拡張ボード for Spresense
クレイン電子
税込
¥
10,888
¥
9,898
バスケットへ
CPUモジュールSPH200
富士電機
税込
¥
101,178
¥
91,980
バスケットへ
デジタル指示調節計
azbil(旧:山武)
税込
¥
131,780
~
¥
119,800
~
デジタル指示調節計
azbil(旧:山武)
税込
¥
50,578
¥
45,980
バスケットへ
デジタル指示調節計
azbil(旧:山武)
税込
¥
61,578
~
¥
55,980
~
デジタル指示調節計
azbil(旧:山武)
税込
¥
87,978
~
¥
79,980
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
制御機器・PLC・リレー
PLC(プログラマブルコントローラ)
PLC本体ユニット
プログラマブルコントローラFP0R Panasonic(パナソニック)
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品 :
73885972
2021-11-03
用途:
故障したシーケンサーの交換用
電気・ガス・熱供給・水道業
前からパナソニックのシーケンサーは使い慣れていますので普通に使用できました。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-04
「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります
PLCその他関連用品
PLC本体ユニット
PLC拡張ユニット
PLCバッテリー
PLCケーブル・アダプター
シェアする
マイページ