※形状画像
エスコ
エスコの 鋏
エスコの 刈込鋏
670mm 刈込鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73885903
品番
EA650A-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,966
販売価格(税別)
¥
9,060
バスケットに入れる
材質
安来鋼
全長(mm)
670
質量(g)
970
刃長(mm)
195
柄長さ(mm)
470
アズワン品番
64-7906-52
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880