曜日別特売
AFP0RC16T プログラマブルコントローラFP0R Panasonic(パナソニック) 73885918

プログラマブルコントローラFP0R

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台仕様-プログラムメモリ容量16000ステップ制御点数コントロールユニットのみ:16点(入力8点、出力8点)、増設時1 コントロールユニットと同じ出力タイプで構成する場合:最大112点、増設時2 リレー/トランジスタ混在の場合:最大112点注文コード73885918品番AFP0RC16T
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様-タイプ入出力NPN種類コントロールユニット電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)定格電圧(V)DC24端子形状MILコネクタ耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)漏洩電流(OFF時)1μA以下保存温度(℃)-40~70機能特殊:高速カウンタ(HSC)、パルス出力、PWM出力、パルスキャッチ入力/割り込み入力、割り込みプログラム数、定時割り込み、コンスタントスキャン、RS-232Cポート、RS-485ポート応答時間入力:20μs以下 入力時定数(0.1~64ms)設定可能、出力:OFF→ON/20μs以下(負荷電流5mA以上時)、0.1ms以下(負荷電流0.5mA以上時)、ON→OFF/40μs以下(負荷電流5mA以上時)、0.2ms以下(負荷電流0.5mA以上時)消費電流(mA)70以下入力インピーダンス(Ω)約9.1k絶縁方式フォトカプラ電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF)周囲湿度(%RH)保存:10~95(at25℃ 結露なきこと)使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと)定格負荷電圧(V)5~24 DC耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。コモン仕様8点 1コモン電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間周囲温度(℃)保存:-40~70℃最大負荷電流(A)0.2/点(1コモン端子あたり最大14)制御点数コントロールユニットのみ:16点(入力8点、出力8点)、増設時1 コントロールユニットと同じ出力タイプで構成する場合:最大112点、増設時2 リレー/トランジスタ混在の場合:最大112点定格制御容量2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A)機械的寿命2000万回以上ラベル数(JMP+LOOP)256点供給電流(mA)30以下絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時)許容瞬時停電時間(ms)5(20.4V DC時)、10(21.6V DC以上)プログラムメモリ容量16000ステップ出力形式オープンコレクタ電圧降下(V)(ON時最大)0.2 DC以下サージキラーツェナーダイオード耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式電気的寿命10万回以上演算用メモリリレー:内部リレー(R)4096点、リレー:タイマ/カウンタ(T/C)1024点、メモリエリア:データレジスタ(DT)12315ワード、メモリエリア:インデックスレジスタ(IX、IY)14ワード(IO~ID)マスタコントロールリレー(MCR)256点微分点数プログラム容量分ステップラダー数1000工程サブルーチン数500サブルーチン使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)入力インピーダンス(kΩ)約9.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73885972
2021-11-03
用途: 故障したシーケンサーの交換用
電気・ガス・熱供給・水道業

前からパナソニックのシーケンサーは使い慣れていますので普通に使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする