AFP0RE16RS PLC FP0R増設16点 Panasonic(パナソニック) 73886015

PLC FP0R増設16点

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台仕様入力8点/出力8点応答時間入力:20μs以下、出力:OFF→ON/約10ms、ON→OFF/約8ms注文コード73886015品番AFP0RE16RS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様入力8点/出力8点タイプ入出力リレー種類増設ユニット電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)定格電圧(V)DC24端子形状端子台漏洩電流-応答時間入力:20μs以下、出力:OFF→ON/約10ms、ON→OFF/約8ms消費電流(mA)100以下入力インピーダンス(Ω)約5.1k絶縁方式フォトカプラ電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF)定格負荷電圧(V)-使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4電圧許容範囲(V)-最大負荷電流(A)-定格制御容量2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A)機械的寿命2000万回以上供給電流(mA)-定格入力電流(mA)約4.7(24V DC時)電圧降下(V)-サージキラーなし電気的寿命10万回以上入力インピーダンス(kΩ)約5.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする