Panasonic(パナソニック)
PLC FP0R増設32点
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73886067
品番
AFP0RE32P
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格入力電圧(V)
24 DC
絶縁方式
フォトカプラ
入力インピーダンス
約5.1kΩ
定格負荷電圧(V)
24 DC
使用電圧範囲(V)
21.6~26.4 DC
コモン仕様
16点1コモン
定格入力電流(mA)
約4.7(24V DC時)
出力形式
オープンコレクタ
サージキラー
ツェナーダイオード