(1件のレビュー)内容量1台仕様RS-232Cポート付・電池レス全データ自動バックアップ機能付プログラムメモリ容量32000ステップ制御点数コントロールユニットのみ:32点(入力16点、出力16点)、増設時1 コントロールユニットと同じ出力タイプで構成する場合:最大128点、増設時2 リレー/トランジスタ混在の場合:最大128点注文コード73886146品番AFP0RF32CP
参考基準価格(税別)¥66,700販売価格(税込)¥65,978販売価格(税別)
この商品は仕様・プログラムメモリ容量・制御点数など20種類から選べます他の種類を見る