仕様
酸素・一酸化炭素を同時検知、同時表示
表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。
暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載
土木工事、トンネル工事、塗装作業現場、製鉄所等での酸欠・中毒防止に
分解能
(酸素)0.1vol%
(一酸化炭素)0〜350ppm:1ppm
350〜2000ppm:5ppm
検知範囲
酸素:0〜25vol%(25.1〜50.0vol%)
一酸化炭素:0〜300ppm(301〜2000ppm)
指示精度
酸素:±0.5vol%
一酸化炭素:±30ppm
警報設定値
酸素:19.5vol%(1段目)、18.0vol%(2段目)
一酸化炭素:50ppm(1段目)、150ppm(2段目)
付属品単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)
寸法(mm)70(W)×24(D)×62.5(H)
質量(g)約82(電池含む)
電源単4型アルカリ乾電池1本(付属)
型番XOC-353U
連続使用時間約5000時間(無警報時、25℃の場合)
対象ガス酸素、一酸化炭素
防塵防水性能IP54相当
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
アズワン品番64-7913-29